3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)