穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。
幅(mm)42
材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
全長(mm)156
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
幅(mm)42
全長(mm)185
高さ(mm)42
刃の種別甲丸刃
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。