15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。 トラスコ品番322-4368 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数3×18 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。 付属品センターキャップ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP S
エコ商品
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 材質セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパー”極メタル”
エコ商品
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。 材質アルミナ砥材 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 羽根枚数40 羽根の長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP S
エコ商品
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 材質セラミック 穴径(Φmm)M10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。 付属品センターキャップ(1箱に1個) トラスコ品番322-4759 粒度240(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)17 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)