絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(1)
  • イチグチ(73)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(48)
  • TRUSCO(46)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(30)
  • AC(16)
  • 高島産業(15)
  • NSK(ナカニシ)(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • SK11(12)
  • エスコ(10)
  • 永興電機工業(8)
  • フタバ(FBK)(8)
  • RELIEF(5)
  • ムラコ(5)
  • リューター(5)
  • H&H(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • オフィスマイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「内面研磨」の検索結果

関連キーワード
  • パイプ内面研磨
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
替えバンド 60 4個入 ヤナセ(柳瀬)替えバンド 60 4個入ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度60寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
替えバンド 120 4個入 ヤナセ(柳瀬)替えバンド 120 4個入ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
替えバンドです。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。粒度120寸法(mm)バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
ドラム&バンドセット ヤナセ(柳瀬)ドラム&バンドセットヤナセ(柳瀬)
909税込1,000
1個
8日以内出荷
ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。軸径(Φmm)6粒度60/120寸法(mm)ドラム:15×20、バンド:15×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・木工
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
電着ダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤバンドヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928特価
1箱(10個)
当日出荷から48日以内出荷
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
トンボ ヤナセ(柳瀬)トンボヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
11日以内出荷から31日以内出荷
パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ ヤナセ(柳瀬)ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ ヤナセ(柳瀬)ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(10個)
5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら