切削工具・研磨材 :「凹凸」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼線
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属、木工
外径(mm)50
専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。
外径(Φmm)50
幅(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)真鍮線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。
回転数(適正)ダイヤルG
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。
トラスコ品番812-2747
毛材砥粒入りナイロン
番手#180
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400
RoHS指令(10物質対応)対応
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180
適合材木材、金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)ステンレス
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)鋼線メッキ
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)真鍮
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。