外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)23
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)23
厚さ(mm)15
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドを小径のステンレス線に電着した商品です。電着ダイヤモンド糸で自由に曲がります。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
長さ(mm)300
外径(Φmm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。