光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100
穴径(Φmm)1.8
適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#36
材質A
適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PA
軸径(Φmm)6
粒度#60
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#120
材質GC
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)6
粒度#60
軸長(mm)35~38
材質WA
適合材合金鋼・工具鋼など
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨
適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型
サイズ(mm)3mm軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)6
粒度(#)36
RoHS指令(10物質対応)対応
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)6
粒度#36
適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。
材質砥材:WA
形状円筒型
粒度60
寸法(mm)13×25×6
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。
材質砥材:WA
形状円筒型
粒度60
寸法(mm)16×32×6
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。
材質砥材:WA
形状円筒型
粒度36
寸法(mm)16×32×6
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。
材質砥材:GC
形状円筒型
粒度60
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。
軸径(Φmm)11
全長(mm)100
カラット(ct)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。