インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
青バラバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8外径(Φmm)100適合用途キズ取り
ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
ユニロンサテンバフヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200適合用途鏡面
ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
ユニロンサテンバフ Eタイプヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
青バラバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
青バラバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
固形研磨剤 白棒ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスクヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
積みサイザルホイールヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
フェルトバフヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)当日出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
SG サイザルディスク 含浸ヤナセ(柳瀬)当日出荷
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
軸付綿バフホイールヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
マンドレールCヤナセ(柳瀬)当日出荷
取替式ブラシ・小径バフ等に使用するマンドレールです。
トラスコ品番812-5376軸径(Φmm)3軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
軸付麻バフホイールヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
ユニロン ハードヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
綿バフディスクヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298