切削工具・研磨材 :「nb」の検索結果

特価
本日8月20日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。 トラスコ品番118-6411 粒度(#)80 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
839 税込923
当日出荷

1箱(5個)
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。 砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒) ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 幅W×全長(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハード
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハード トラスコ品番418-1953 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。 軸径(Φmm)3 幅(mm)8 粒度120 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)25 適合材ステンレス・アルミ等、金属
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
エコ商品
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットベベルブラシ
エコ商品
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)62 毛丈(mm)20 線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール
エコ商品
砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。 外径(Φmm)50 幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシ
エコ商品
外径(Φmm)50 長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール
エコ商品
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)6 外径(Φmm)100
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
24,980 税込27,478
21日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラック ミニ
エコ商品
極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。 塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール
エコ商品
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。 目詰まりなく、研磨力に優れています。 塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適! 幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
36,980 税込40,678
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
適合材ステンレス等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
1箱(10個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE 適合材アルミ・ステンレス・ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷

研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。
回転数(適正)ダイヤルG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング