切削工具・研磨材 :「管用テーパねじ タップ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数11.5 精度ANSI G 食付き部の山数3山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用テーパねじ
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじテーパーねじ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用短ねじ形タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 トラスコ品番152-7069 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)110 呼び寸法1.5 下穴径(Φmm)43.5 山数11 ねじ長さ(mm)38.5 精度2 シャンク径(mm)29 シャンク四角部(mm)32
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番153-1767 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法1.25 下穴径(Φmm)37.6 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじテーパーねじ
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数5溝 精度JIS2級 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじテーパーねじ
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 等級SNPT02L 溝数3 寸法K(mm)6 寸法lk(mm)9 食付き(P)2.5 寸法Ds(mm)8
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじテーパーねじ
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6251 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【基準径まで】25 全長(mm)85 質量(g)230 呼び寸法PT3/4 溝数4溝 下穴径(Φmm)23 山数14 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)23 シャンク四角部(mm)17 加工ねじテーパねじ
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4溝 精度ANSI G 食付き部の山数3山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用テーパねじ
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番608-6226 材質超微粒超硬合金(HF) 長さ(mm)【基準径まで】22 全長(mm)95 呼び寸法1 下穴径(Φmm)29 山数11 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)26 シャンク四角部(mm)21 加工ねじテーパねじ
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番216-4717 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【基準径まで】14 全長(mm)150 質量(g)186 呼び寸法NPT3/8 溝数3溝 下穴径(Φmm)14.27 山数18 ねじ長さ(mm)21 精度ANSI G 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11 加工ねじ管用テーパねじ
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)