切削工具・研磨材 :「DS2」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6013 アズワン品番67-5568-17
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6001 アズワン品番67-5567-87
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):50●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6014 アズワン品番67-5568-18
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):50●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6002 アズワン品番67-5567-88
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬センタ穴ドリル C-CD-S
エコ商品
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形両刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
材質HSS(高速度工具鋼) 先端角(°)60 関連資料(1.03MB)
1本
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質高速度鋼(HSS-E) 表面処理TICNコーティング 刃先形状片刃 関連資料(1.3MB) センター穴角(°)60°
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング