切削工具・研磨材 :「M6 0.75」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):0.75●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8883
アズワン品番67-5572-28
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
関連資料(2.68MB)
食付き(P)1.5
突き出しセンタ有無無
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
ねじの種類M
材質HSS
切刃表面2~2.5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
関連資料(1.06MB)
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
関連資料(3.11MB)
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数1.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理窒化処理
精度表記G級
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。