切削工具・研磨材 :「エアー工具」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC240
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨、SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)、AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用<LAルビゲートアルミナ>#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)、使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤 軸径(Φmm)6.3 砥粒シリコンカーバイド 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 仕様作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用 トラスコ品番852-9824 材質シャフト:亜鉛メッキ線 粒度240 質量(g)155 最高使用回転数(min-1[r.p.m])300~1200 適合内径(Φmm)45.0~49.0 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当 対応材質鉄・非鉄金属等
1本
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン BC型
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。 全長(mm)203 仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。 使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。 回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用。 作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程。 研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ、自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨、4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨 対応材質鉄・非鉄金属等 トラスコ品番756-7979 材質シャフト:亜鉛メッキ線 軸径(Φmm)5.6 粒度1000相当 全長(mm)203 質量(g)75 適合内径(Φmm)24.0~27.0 砥粒部長さ(mm)76 使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤 砥粒ルビゲートアルミナ
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC120
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度120 砥粒種類シリコンカーバイド 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC180
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203 粒度180 砥粒種類シリコンカーバイド 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC320
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203 粒度320 砥粒種類シリコンカーバイド 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO240
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度240 砥粒種類アルミオキサイト 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO180
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
シャフト径(Φmm)6.3 全長(mm)203 砥粒部長さ(mm)76 粒度180 砥粒種類アルミオキサイト 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC60
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203 粒度60 砥粒種類シリコンカーバイド 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)