切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 有効長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。 トラスコ品番749-2855 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼 全長(mm)270 有効長(mm)150 刃厚(mm)3 シャンク径(mm)10・13兼用 刃径(mm)25
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 トラスコ品番748-6201 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ 有効長(mm)135 刃厚(mm)3.8 シャンク径(mm)10・13兼用 刃径(mm)150
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ 有効長(mm)135 シャンク径(mm)10・13兼用
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ 有効長(mm)135
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼 全長(mm)283 有効長(mm)150 刃厚(mm)3 シャンク径(mm)SDS
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック シャンク六角軸6.35mm 適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート 有効長(mm)387 全長(mm)505
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材 シャンク径(Φmm)18 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
用途回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。 トラスコ品番552-0450 材質合金鋼 寸法【凸部】13mm角 シャンク六角軸
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニカ六角軸ビット
RoHS
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。
用途被削材:コンクリート。 トラスコ品番451-2669 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 トラスコ品番749-2758 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ 刃径(Φmm)25 有効長(mm)150 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)100 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット(5本)
3,638 税込4,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 六角対辺(mm)6.35 被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等 機能打撃・回転 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット(5本)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。 トラスコ品番749-4688 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ヒューム管、コンクリートの切削。 全長(mm)300 有効長(mm)135
1セット
45,230 税込49,753
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。 トラスコ品番749-2367 適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません) セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)