絞り込み
ブランド
- 好川産業
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,279)
- イスカル(4,609)
- タンガロイ(4,281)
- 三菱マテリアル(3,229)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,490)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,263)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- ヤナセ(柳瀬)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
金柄チャンネルブラシ 真鍮
好川産業(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質真鍮毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
金柄チャンネルブラシ ワイヤー
好川産業¥289~税込¥318~1本当日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ワイヤー毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
金柄チャンネルブラシ ナイロン
好川産業¥229~税込¥252~1本当日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ナイロン毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ ナイロン
好川産業¥169税込¥1861本当日出荷接着剤の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄などに最適です。用途背着材の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄種別尺一 機械植 曲型材質ナイロン全長(mm)292毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
金柄チャンネルブラシ ステンレス
好川産業¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ステンレス毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ研磨材
好川産業¥229~税込¥252~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷耐久性の高い特殊なスポンジに高い研磨力を持つシリコンカーバイドが塗布されています。柔軟性がある為大変使いやすく平面から曲面、コーナーの部分まで美しく研磨する事ができます。また、目詰まりしたら水洗いする事で繰り返しご使用できます。用途ペイント前の下地研磨、ペイント落とし、金属のサビ落としにお使いください。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×140×5
ミニ小判型ブラシ
好川産業¥179税込¥1971個当日出荷従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場! 手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。 様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。用途DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適材質ナイロン行数5毛色黒寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×30
チャンネルブラシ 豚毛
好川産業¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質豚毛毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
NSブラシ
好川産業¥499税込¥5491本当日出荷ナイロンと真鍮を植え混ぜており清掃と研磨が一本で可能になります。用途サビ汚れ、サビ落とし、清掃、下地処理種別手植 曲型材質ナイロン・真鍮全長(mm)320毛丈(mm)約21RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングシート
好川産業¥539税込¥5931袋(2枚)翌々日出荷サンドペーパーより丈夫で経済的です。平面だけでなく凹凸面にも使用できます。 薄くてしなりが良いため、門扉や自転車のサビ落し、木工や陶芸の仕上げ、建具などのポイント補修に。 サンドペーパーと違い、クシャクシャにしても何度でも使えます。サイズ(mm)140×115×5RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ
好川産業¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。材質真鍮メッキ線ねじ径M10×1.5線径(mm)0.25
YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー
好川産業¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える。効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具。【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減。1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制。2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止。3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献。3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上。作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減。M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能。振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現用途塗膜はがし色グリーン取付M10ネジサイズ(mm)92適合塗膜ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
サンディングフォーム
好川産業¥439税込¥4831個翌々日出荷強くて弾力のあるスポンジ樹脂に、粗さの異なる2種類の研磨剤を片面ずつ塗布。 耐水性があり、目詰まりしても水洗いをすれば元通りの効果が得られます。サイズ(mm)100×69×28RoHS指令(10物質対応)対応