精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)90
表面処理TiCNコーティング
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)60
表面処理TiCNコーティング
こんなお得な商品も!
センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め
材質高速度鋼(HSS)
形状両刃
刃数2
タイプA形
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
回転方向右刃
シャンク径公差h7
材質HSS
表面処理TiCN
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)90
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5
先端角(°)90
材質超硬
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金
回転方向右刃
切刃形状その他
センター穴角(°)90
材質超硬
全長(mm)40
シャンク径(mm)3
表面処理ALDコーティング
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)90
材質HSS
刃数2
表面処理TiCN
回転方向右刃
面取り角度(°)60
材質超硬
表面処理ALD
刃数2
タイプAtype
回転方向右刃
センター穴角(°)60
表面処理ALD
回転方向右刃
刃数3
先端角(°)90/140
材質超硬
表面処理ALT
回転方向右刃
切刃形状3枚刃
刃数1
面取り角度(°)90
材質超硬
表面処理DLC
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
回転方向右刃
シャンク径(mm)3
面取り角度(°)60
材質HSS
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)120
材質HSS
表面処理TiCN
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)120
材質HSS
刃数2
表面処理ALD
回転方向右刃
面取り角度(°)90
材質HSS
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)60
表面処理ALD
回転方向右刃
材質HSS
刃数2
タイプAtype
表面処理ノンコート
回転方向右刃
センター穴角(°)60
材質HSS
全長(mm)40
シャンク径(mm)3
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)60
刃数1
面取り角度(°)90
材質超硬
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
刃数1
全長(mm)75
シャンク径(mm)12
面取り角度(°)90
材質超硬
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)12
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
材質HSS
全長(mm)40
シャンク径(mm)3
刃数2
表面処理ノンコート
回転方向右刃
面取り角度(°)60
刃数1
面取り角度(°)90
材質超硬
表面処理DLC
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
刃数1
全長(mm)75
シャンク径(mm)12
面取り角度(°)60
材質超硬
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)12
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質HSS
表面処理DLC
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)60
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
表面処理TiCNコーティング
回転方向右刃
シャンク径(mm)3
面取り角度(°)90
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
回転方向右刃
シャンク径(mm)3
面取り角度(°)90
材質HSS
全長(mm)40
シャンク径(mm)3
刃数2
表面処理TiCN
回転方向右刃
面取り角度(°)60
表面処理DLC
回転方向右刃
表面処理DLC
回転方向右刃
材質超硬
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
回転方向右刃
シャンク径(mm)3
面取り角度(°)90
材質HSS
刃数2
タイプAtype
表面処理ノンコート
回転方向右刃
センター穴角(°)75
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(mm)3
面取り角度(°)90
材質超硬
表面処理ALT
回転方向右刃
切刃形状その他
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。