切削工具・研磨材 :「小径」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング センター穴角(°)60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。 材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 20SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)20 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数20 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(超硬)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理ALDコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCNコーティング
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(ハイス)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)40 形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SKH55 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)100 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート 角度小数30
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 30SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数30 小径長(Φmm)0.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)25 表面処理ノンコート 角度小数25
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

イワタツールドリル HS S柄 40SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)40 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数40 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)20 表面処理ノンコート 角度小数20
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 25SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)25 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数25 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 トラスコ品番837-5996 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCN 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)1.2 最小面取径(Φmm)0.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イワタツールドリル HS S柄 15SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)15 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数15 小径長(Φmm)0.5
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 10SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)10 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数10 小径長(Φmm)0.5
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 シャンク径(mm)2 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5998 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング