切削工具・研磨材 :「セラミック 磨き」の検索結果
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)1
毛丈(mm)25
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
毛材セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0
毛丈35
シャンク寸法Φ6×35L
番手#120
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。