切削工具・研磨材 :「面取り機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番107-1184
セット内容チップ交換工具
質量(kg)3.3
消費電力(W)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300
定格電流(A)7.3A
面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。