切削工具・研磨材 :「との粉」の検索結果
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング
シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)
コーティングAlCrNコーティング
適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等
適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)
穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0
寸法1(mm)4
ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。
有効長(mm)25
シャンク径(mm)13
表面処理チタンコーティング
刃厚(mm)3
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。
仕様乾式
適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。