リベッター アットリブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。
用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで
溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。
鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。
レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。
作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒