切削工具・研磨材 :「ゴム切断」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mm
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。 レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。 作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適 質量(g)440 穴径(Φmm)25.4 最高回転数(min-1[r.p.m])8400 付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20 寸法1(mm)180 寸法2(mm)2.9 寸法3(mm)1.5 寸法4(mm)25.4
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷