切削工具・研磨材 :「樹脂 タケノコ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB642SP スパイラルステージドリル ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)85.5 段数15 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 表面処理TiNコーティング 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)2.5 穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42 アズワン品番64-6740-23 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

LB635SP スパイラルステージドリル ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)82.5 段数13段 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 表面処理TiNコーティング 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35 アズワン品番64-6740-21 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

LB642SPN スパイラルステージドリル ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)85.5 段数15 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)2.5 穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42 アズワン品番64-6740-24 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

LB635SPN スパイラルステージドリル ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)82.5 段数13段 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35 アズワン品番64-6740-22 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)スパイラルステージドリル
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付) コーティングAlCrNコーティング 適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上) 穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0 寸法1(mm)4
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)