鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)20
#180グリットプレスホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)6日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7
0.15 鋼線プレスホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15
#60グリットプレスホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5
パキンプレスホイールブラシ(タンピコ)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途艶出し、下地研磨など。研掃作業向け動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。仕様【植物繊維】パキン
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)8日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)6日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ナイロンホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷から10日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.2 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.25 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機先端厚さ(mm)32金具径(Φmm)150
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ネジ付き鋼線ヒネリプレスホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
ネジ付きステンレスプレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298