切削工具・研磨材 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
軸径(Φmm)6
外径×長さL(Φ×mm)20×25
材質弾性セラミック砥石
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
直径×長さL(Φmm×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。
穴径(mm)1.5
外径(mm)32
厚さ(mm)2
砥材SG材
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材石材、ガラス
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
軸径(Φmm)3
外径(mm)8
高さ(mm)13
粒度#120
形状円筒型
材質ゴム砥石
砥材SG材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス等
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#220
砥材SG材
高さ(mm)13
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)4
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#220
砥材SG材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)13
1本
¥429
税込¥472
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#120
砥材SG材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)13
1本
¥429
税込¥472
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#220
砥材SG材
高さ(mm)17
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)6
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
軸径(Φmm)3
外径(mm)6
高さ(mm)17
粒度#120
形状円筒型
材質ゴム砥石
砥材SG材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス等
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度#120
砥材SG材
高さ(mm)13
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材石材、ガラス等
外径(mm)4
1本
¥379
税込¥417
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。