レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)サンフレックス当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルトサンフレックス当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに軸径(Φmm)3外径(Φmm)6材質フェルト適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ仕上用サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ研磨用砥石サンフレックス(6件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット 彫込仕上用サンフレックス6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。軸径(Φmm)2.34適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)サンフレックス6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ電着適正回転数(min-1)5000~10000
軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298