精密ワイヤーブラシセット(鋼線)サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34セット内容ホイール型、カップ型、筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)5形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-42
精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)13形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000アズワン品番64-1165-41
精密ワイヤーブラシ ホイール型(鋼線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)23形状ホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-40
六角軸フェルトバフ(砲弾)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸フェルトバフ(円筒)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000軸六角軸
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質真鍮線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
布、羊毛、皮バフ 3本組サンフレックス(1件のレビュー)4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
超硬回転ヤスリ Φ6.4XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)6.4外径(mm)6.4材質超硬形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ Φ6.4X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)6.4外径(mm)6.4材質超硬形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ Φ3XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状球型高さ(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
超硬回転ヤスリ Φ3X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状球型高さ(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
超硬回転ヤスリ Φ2.3X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状球型高さ(mm)2.3許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)2.3
超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円錐型高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)7
超硬回転ヤスリ 6.4X13XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)13外径(mm)6.4材質超硬許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 6.4X13X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状砲弾型高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)6.4
超硬回転ヤスリ 3X7XΦ3軸サンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)7外径(mm)3材質超硬形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 3X5XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状逆台形型高さ(mm)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
超硬回転ヤスリ 3X5X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状逆台形型高さ(mm)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
超硬回転ヤスリ 3X19XΦ3軸サンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状トンガリ型高さ(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
超硬回転ヤスリ 3X19X3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)19外径(mm)3材質超硬形状トンガリ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 3X15XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)15外径(mm)3材質超硬形状トンガリ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 3X15X3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
超硬回転ヤスリ 3X13X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)13外径(mm)3材質超硬形状トンガリ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 3X10XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(mm)3材質超硬形状トンガリ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 3X10X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(mm)3材質超硬形状トンガリ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 2.9X7XΦ3軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)7外径(mm)2.9材質超硬形状楕円型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 2.9X7X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削軸径(Φmm)3高さ(mm)7外径(mm)2.9材質超硬形状楕円型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等
超硬回転ヤスリ 1.6X6X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)1.6
精密毛ブラシ3本セットサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密毛ブラシ 筆型サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質豚毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密毛ブラシ ホイール型サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)20軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質豚毛形状ホイール型
精密毛ブラシ カップ型サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。外径(mm)13軸径(Φmm)2.34材質豚毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)23軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型
精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸サンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削軸径(Φmm)3材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000