切削工具・研磨材 :「木材 球」の検索結果
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3
材質HSS
種別クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属・木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木材
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
形状球型
高さ(mm)2
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
外径(mm)2
1本
¥429
税込¥472
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。