ゴム砥石高剛性タイプサンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3関連資料(0.82MB)
シンクピカピカ!セットサンフレックス予約販売
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
薄サビ一掃!セットサンフレックス当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75サンフレックス当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。外径(Φmm)75厚さ(mm)5最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジセットサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
クリーナースポンジ バックパットサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
Φ125mm六角軸パット+スポンジサンフレックス予約販売
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
水アカトリーナーサンフレックス6日以内出荷
弾性のあるゴムと研磨パウダーを組み合わせた特殊ゴム研磨材で、水だけで汚れを落とせ、素材を傷つけません。(中性洗剤との併用も可)
握りやすいハンドル付きでスミやカドにも使いやすい形状です。
用途墓石の水アカ、薄シミ、もらいサビなどの気になるとろこに使用して下さい。長さ(mm)(ゴム部)約70幅(mm)(ゴム部)約10厚さ(mm)(ゴム部)約6全長(mm)約180材質(柄部)ABS樹脂耐熱温度(℃)60材質(ゴム)研磨材入りゴム
マジックタッチ ネットサンダー Φ125サンフレックス当日出荷から7日以内出荷
Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。
従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、
面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業外径D(Φmm)125厚さ(mm)1材質アクリル系繊維、砥材許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工、樹脂、FRP外径(mm)125
ボールたわしサンフレックス6日以内出荷
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。
平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
用途軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに粒度約#320寸法(Φ×高さH)(mm)70×45材質砥粒入り不織布、樹脂金具外径(Φmm)70
布、羊毛、皮バフ 3本組サンフレックス(1件のレビュー)4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質白毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入サンフレックス6日以内出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)38厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入サンフレックス5日以内出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベルサンフレックス8日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材C材許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属
精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0サンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
精密ミニヤスリ 2.0Φサンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状球型高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
精密ミニヤスリ 0.8Φ×0.7サンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。軸径(Φmm)2.34高さ(mm)0.7外径(mm)0.8材質合金工具鋼形状逆台形型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
金工ヤスリ 7x5x3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3高さ(mm)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)7
金工ヤスリ 5x10x3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。高さ(mm)10外径(mm)5軸径(Φmm)3形状先切円錐型ヤスリ部形状カッター目材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚サンフレックス22日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)19厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)16許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
ランダムサンダー用スポンジ(ハード)サンフレックス6日以内出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000材質スポンジ(ハードタイプ)
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質布形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000セット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1適合材金属、木材、樹脂
ドラムペーパセット Φ6.3mm径サンフレックス(7件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
ドラムペーパセット Φ12.7mm径サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)12.7
白毛ブラシホイール型 Φ19mm径 (2本入)サンフレックス7日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)19軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質白毛形状ホイール型適合材金属、木材、樹脂
軸付フェルト 3本組サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
毛ブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質豚毛形状ホイール型適合材金属、木材、樹脂
皮バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質皮形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298