各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。
適合材金属
材質硅石、トリポリ砂
形状かまぼこ型
幅(mm)25
全長(mm)55
高さ(mm)20
容量(g)50
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。
適合材金属
材質硅石、トリポリ砂
幅(mm)68
全長(mm)174
高さ(mm)45
容量(g)780
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。