研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質酸化クロム
形状かまぼこ型
幅(mm)25
全長(mm)55
高さ(mm)20
質量(g)50
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm)55
高さ(mm)20
幅(mm)25
形状かまぼこ型
質量(g)50
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。
適合材金属一般
材質酸化クロム、アルミナ
幅(mm)45
全長(mm)138
高さ(mm)30
質量(g)460
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。