切削工具・研磨材 :「研磨材 球」の検索結果
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状球型
砥材WA材
適合材ステンレスなどの金属製品
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
外径(mm)16
粒度#100
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質【砥石】WA
粒度#60
色ブラウン/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。
軸径(Φmm)3
関連資料(0.82MB)
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。
軸径(Φmm)2.34
適合材革
適正回転数(min-1)5000~10000
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
形状球型
高さ(mm)2
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
外径(mm)2
1本
¥429
税込¥472
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木材
回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削
軸径(Φmm)3
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属
外径(mm)10
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)6.4
外径(mm)6.4
材質超硬
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状球型
高さ(mm)2.3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)2.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3
材質HSS
種別クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属・木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削
軸径(Φmm)3
材質HSS(チタンコーティング)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)6.4
外径(mm)6.4
材質超硬
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属・木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状球型
高さ(mm)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状球型
高さ(mm)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
外径(mm)1.9
高さ(mm)1.9
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)2.34
形状球型
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ電着
適正回転数(min-1)5000~10000
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質ダイヤ電着
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属やガラス、石材等
外径(mm)2
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
材質ダイヤ電着
形状球型
高さ(mm)1.4
許容回転数(min-1[r.p.m])85000
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
外径(mm)1.4
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質ダイヤ電着
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属やガラス、石材等
外径(mm)0.9
1セット(2本)
¥599
税込¥659
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。