切削工具・研磨材 :「砲弾 砥石」の検索結果
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。
外径(mm)4
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥629
税込¥692
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
適合材炭素鋼・合金鋼
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材ステン・一般金属
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
関連資料(3.07MB)
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材ステンレス
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材ステンレス
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材ステンレス
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
粒度#60
軸径(Φmm)6.35
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
外径(mm)25
高さ(mm)38
粒度#60
形状砲弾型
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])19000
適合材ステンレス
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)6
粒度#280
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)8
粒度#280
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
砥材SW材
高さ(mm)22
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)10
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
砥材SW材
高さ(mm)16
許容回転数(min-1[r.p.m])24000
適合材金属用
外径(mm)5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。