軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GC色グリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 金属用 PA材サンフレックス翌々日出荷
寸法(mm)【軸】Φ3×30許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合工具電動ドリル、エアードリル
六角軸ダイヤモンド砥石サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000関連資料(3.07MB)
Φ125mm六角軸パット+スポンジサンフレックス予約販売
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
スポンジポリシャーぼんぼりミニサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)50材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0サンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
精密ミニヤスリ 2.0Φサンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状球型高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
精密ミニヤスリ 0.8Φ×0.7サンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。軸径(Φmm)2.34高さ(mm)0.7外径(mm)0.8材質合金工具鋼形状逆台形型許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
オフセット型ダイヤ Φ25mm径サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス、樹脂、陶器等
セラブロックスティックセットサンフレックス予約販売
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取りローラ等のキズ取り、クリーニング電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング電極部のクリーニング各種部品の部分スケール除去ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング全長(mm)180セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本砥石寸法(mm)70×10×6
セラブロックスティックサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取りローラ等のキズ取り、クリーニング電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング電極部のクリーニング各種部品の部分スケール除去ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング砥石寸法(mm)70×10×6全長(mm)180
セラブロックセットサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取りローラ等のキズ取り、クリーニング電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング電極部のクリーニング各種部品の部分スケール除去ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニングセット内容CK808/CK812/CK822 各1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
セラブロックサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。
各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。
ローラ等のキズ取り、クリーニング。
電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。
電極部のクリーニング。
各種部品の部分スケール除去。
ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。
調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298