軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GC色グリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 ステンレス用 WA材サンフレックス翌々日出荷
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA色ブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 金属用 WA材サンフレックス翌々日出荷
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA粒度#60色ブラウン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)サンフレックス6日以内出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
ゴム砥石高剛性タイプサンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3関連資料(0.82MB)
ミニセラホイール Φ22×6×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ18×6×1.7サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
セラポイント金属用 25×25×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)25
セラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルトサンフレックス当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに軸径(Φmm)3外径(Φmm)6材質フェルト適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット コバ仕上用サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸サンフレックス当日出荷から23日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
超硬回転ヤスリ 1.6X6X3Φ軸サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)1.6
精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0サンフレックス6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 4本セットサンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6外径(mm)16粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸サンフレックス当日出荷から17日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セットサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714許容回転数(min-1[r.p.m])23000
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質ステン線形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.3
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3500材質真鍮線形状軸付べベル型線径(mm)0.15
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付ツイストワイヤー (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質真鍮線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
金工ヤスリ 6x10x3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(mm)6材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸サンフレックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨軸径(Φmm)6高さ(mm)35外径(mm)14材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材
ミックスホイル 60Φサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)60厚さ(mm)25粒度#320適合材各種金属、木材
非鉄用軸付砥石 5本入りサンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 3本入りサンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 5本セットサンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751、No.3752、No.3753、No.3754、No.3756軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 3本組サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3752、No.3753、No.3754軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
チタン回転ヤスリ 6Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属外径(mm)10
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用) #320サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)20高さ(mm)25粒度#320形状円筒型砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属