フレキシブル砥石ステン用SK11翌々日出荷から3日以内出荷
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石ソフト24SK11翌々日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ステン専用24SK11翌々日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石PROSK11翌々日出荷
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーカップブラシ2SK11当日出荷
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
ミニカップブラシSK11当日出荷
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ線径(mm)0.27
オフセット砥石ステン専用46SK11当日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドカッターSK11翌々日出荷
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
ダイヤモンドカッターSK11翌々日出荷
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
フレキシブル砥石ソフトSK11当日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36適合材ステンレス・鉄穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石ソフトSK11(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
オフセットPROステン・鉄工SK11当日出荷
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
刃物砥ぎ砥石SK11(4件のレビュー)当日出荷
刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。仕様砥材・粒度:CUBITRON60粒度60穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石石材・ガラスSK11(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
ディスクペーパー用パットSK11(2件のレビュー)当日出荷
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
ベベルワイヤーSK11当日出荷
平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合材鋼板などねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000
切断砥石PROSK11翌々日出荷
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。適合材ステンレスタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
切断砥石PROSK11翌々日出荷
耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカッターSK11翌々日出荷
瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.3仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタータイル用SK11当日出荷
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。外径(Φmm)105適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
切断砥石 石材SK11当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 アルミSK11(2件のレビュー)当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 ステンレスSK11(1件のレビュー)当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
マルチダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)当日出荷
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンドカッターSK11当日出荷
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。外径(Φmm)107内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8仕様乾式専用対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
オフセット砥石 鉄工・ステンSK11当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドシャープナーSK11(2件のレビュー)当日出荷
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)20
フィニシングジスクペーパーSK11翌々日出荷
金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。適合材鉄、木材など直径(Φmm)125仕様ラバーパッド・フレキシブルパット用セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2対応機種電気ドリル
サンディングジスクペーパーSK11翌々日出荷
目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。
用途木材・プラスチック・鉄・非鉄金属、石などの表面仕上げ。仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容80(2枚)・100(2枚)・120(2枚)直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材木
スーパーエース RSASK11当日出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度36P砥粒キュービトロン硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤B研削角度(°)15~30
ダイヤモンドカッター 石材用SK11当日出荷から翌々日出荷
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
マジックペーパー100mm(フェルト)SK11当日出荷
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
用途固形研磨材と一緒に使用する事で金属みがき(つや出し)ができます。外径(mm)100厚さ(mm)8直径(Φmm)100
切断砥石PRO オフセット型SK11翌々日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石PRO アルミ用SK11(4件のレビュー)当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
切断砥石PRO 石材用SK11(2件のレビュー)当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石PRO 石材用SK11当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
切断砥石PRO FRP用SK11(8件のレビュー)当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298