狂研 多羽根ディスク #40SK11翌々日出荷
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
マジックパット ペーパー付SK11当日出荷
マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。
用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。材質ラバー(パッド)軸径(Φmm)6直径(Φmm)125対応機種電気ドリル
ラバーパットSK11当日出荷
ペーパーをセットすると研磨作業、ボンネットをセットするとふき取り、ツヤだし作業ができます。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。
用途ペーパー磨き作業に、ボンネットでふき取り・つや出し。セット内容アーバーセット軸径(Φmm)6直径(Φmm)125入数(枚)1対応機種電気ドリル
マルチソーペーパーホルダーSK11翌々日出荷
マルチソーに取付けて研磨作業ができます。研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。
用途狭所の磨き・研磨作業。仕様60、120、240各3枚入り材質樹脂寸法(mm)180×15×17質量(g)17
ペーパードラムSK11(9件のレビュー)当日出荷
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
サンディングペーパーSPS用SK11(2件のレビュー)当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用SK11当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用SK11当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーDSK11(2件のレビュー)当日出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
サンディングペーパーDSK11当日出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
サンディングペーパーDSK11(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
サンディングベルトSK11(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN寸法(mm)76×533砥材A(アルミナ)タイプフィルムジョイントタイプ
サンダー用ネットSK11翌々日出荷
両面を使用できるので2倍お得です。目づまりがなく研磨力が抜群です。従来のペーパーよりも5倍ほど長くご使用できます。
用途表面仕上げや塗装はがし、サビ取り作業。適合機種電動サンダー寸法(mm)93×230
サンダー用ペーパーSK11翌々日出荷
目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。粒度粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320適合機種電動サンダーセット内容中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚寸法(mm)93×230
サンダー用ペーパーSK11(1件のレビュー)当日出荷
目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。適合機種電動サンダー寸法(mm)93×230
六角軸アーバーSK11(4件のレビュー)当日出荷
先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6.35(六角)セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
マジックペーパーSK11翌々日出荷
ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。直径(Φmm)125仕様マジックパット用セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚対応機種電気ドリル
ロングサイズアーバーセットSK11(2件のレビュー)当日出荷
先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
万能アーバーSK11(1件のレビュー)当日出荷
先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
ドリル用ナイロンディスクSK11翌々日出荷
金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。粒度120・220・320適合材一般鋼、ステンレス直径(Φmm)125仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚対応機種電気ドリル
木工用ディスクペーパーSK11(2件のレビュー)翌々日出荷
特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。適合材木材直径(Φmm)125仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚対応機種電気ドリル
研磨ブロック用耐水ペーパーSK11当日出荷から翌々日出荷
研磨ブロック用の替耐水ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。貼って使えるのり付きです。
用途研磨ブロック64mm巾用耐水ペーパー。長さ(m)約1.8
サンドペーパーセットSK11予約販売
木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)適合材木材適合機種研磨ブロック(SB-1)
研磨ブロックSK11(4件のレビュー)当日出荷
作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。
本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。
研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)幅(mm)68材質(本体)ゴム製
コーナー研磨ブロックSK11翌々日出荷
研磨ブロックの先端が突き出ており、本体が邪魔にならず、隅々まで研磨できます。本品はコーナーの研磨及び広範な面積の平面研磨に最適の構造で、木工生地、塗面研磨、塗膜はがし、サビ落としなどに便利です。ペーパーの磨耗による交換も本体内に収納のロールペーパーを引き出して貼るだけで、簡単に行えます。ペーパーを使い切った時は、専用の替ペーパー(別売)を補充することにより、繰り返しお使い頂けます。
用途木地研磨・塗膜はがしなど平面・コーナー部研磨作業。付属品120ペーパー(64mm×1.7m)1本適合ペーパー:64mm巾
研磨ブロック替ペーパーSK11翌々日出荷
研磨ブロック用の替ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。
用途研磨ブロック64mm巾用替ペーパー。適合機種研磨ブロック64mm巾
サンディングRマジック 空研SK11当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。粒度120適合材木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ用目の粗さ中荒目
両面サンディングスポンジSK11当日出荷
平面・曲面・凸面の研磨が、これ1丁でOKです。スポンジ素材のため別売の耐水ペーパーを使用するときは水を含ませての作業ができ大変便利です。
両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできます。
用途曲面・平面の研磨作業。粒度(付属ペーパー)120仕様マジックテープ式材質(本体)スポンジ取付可能寸法(mm)70×135
サンディングロール布 金属用SK11当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途中荒目ペーパーの目ならし、塗装前研磨。粒度180適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中目
サンディングロール布 金属用SK11(1件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。粒度100適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
サンディングロール布 木工用SK11当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨、金属研磨。粒度120適合材木工、金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
サンディングロール空研木工用SK11(6件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。粒度120適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ中荒目
耐水ペーパーミニセットSK11(2件のレビュー)当日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。粒度C400、C1000、C1500材質人造研磨材、耐水紙寸法(mm)76×140
耐水ペーパーミニSK11当日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。材質人造研磨材、耐水紙寸法(mm)76×140
空砥ペーパーミニセットSK11翌々日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
用途木工荒削り、木工素地研磨、木工仕上げ研磨。粒度A60、A120、A240適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140
空砥ペーパーミニSK11翌々日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
用途木工素地の仕上げ研磨、塗装前仕上げ研磨、120ペーパーの目ならし。粒度A240適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140
空砥ペーパーミニSK11当日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
用途木工素地の研磨、60ペーパーの目ならし。粒度A120適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140
空砥ペーパーミニSK11翌々日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
用途木工素地の荒削り、木工フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。粒度A60適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140
小さい耐水ペーパーSK11(4件のレビュー)当日出荷
使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーセットです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーの粒度5種セット品です。空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。粒度C240・400・600・1000・1500本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
小さい耐水ペーパーSK11(3件のレビュー)当日出荷
使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。
空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698