6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度46 厚さ(mm)2.2 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

切断砥石 黒砥 切削 SK11 動画あり
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 砥材A46P 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。 適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など 砥材A 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー 砥石寸法(mm)厚さ6.4 使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。 適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など 砥材A 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。 粒度C80 厚さ(mm)14 直径(Φmm)75 砥材C タイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種電気ドリル 適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
1個
1,398 税込1,538
当日出荷