切削工具・研磨材 :「布バフ 研磨剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様青棒K-1 目の粗さ仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様サイザー46 目の粗さ荒目
1個
799 税込879
当日出荷

鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様プリンスライム 目の粗さ中目
1個
789 税込868
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属・樹脂等 材質 形状円型 寸法(mm)22 外径(Φmm)22 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
649 税込714
当日出荷

あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。 対応機種電気ドリル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。
用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
989 税込1,088
当日出荷

当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
879 税込967
翌々日出荷

金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
879 税込967
翌々日出荷

当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。 対応機種電気ドリル
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷