深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。
粒度C80
厚さ(mm)14
直径(Φmm)75
砥材C
タイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種電気ドリル
適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。