細工用ヤスリPROSK11当日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど形状平全長(mm)200仕様竹・樹脂用種別Fカット目
細工用ヤスリPROSK11当日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。表と裏で2種類の加工が出来ます。単目なのできれいな仕上がりです。
用途鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業。仕様金属仕上用種別荒目/中目
細工用ヤスリPROSK11当日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など形状平全長(mm)200仕様木彫工芸用種別波目
細工用ヤスリPROSK11当日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。
やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど形状平全長(mm)200仕様木質超仕上種別極細波目
六角軸鉄工用月光ドリルSK11当日出荷
鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。<br />切削開始から真円です。<br />刃先が安定し、バリが出にくいです。<br />ドリルに熱が出にくく、長寿命です。<br />下穴不要の切れ味です。
用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
六角軸鉄工用月光ドリル3本入SK11当日出荷
鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。<br />切削開始から真円です。<br />刃先が安定し、バリが出にくいです。<br />ドリルに熱が出にくく、長寿命です。<br />下穴不要の切れ味です。<br />3本組です。
用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
黒硬刃(木工用チップソー)SK11当日出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合機種電気丸鋸、電子丸鋸適合材木工
黒硬刃(木工用チップソー)SK11当日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。<br />刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。<br />薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。<br />台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。<br />レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。刃数42最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸刃厚(mm)1.2適合材集成材、フロア材、一般木材用
ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥7,148¥6,498