用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
翌々日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。
軸径(Φmm)2.35
適合材金属・樹脂等
材質布
形状円型
寸法(mm)22
外径(Φmm)22
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様青棒K-1
目の粗さ仕上目
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様サイザー46
目の粗さ荒目
あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。
厚さ(mm)8
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
対応機種両頭グラインダー
当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。
用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。
厚さ(mm)8
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
対応機種両頭グラインダー
当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。
対応機種電気ドリル
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌々日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
金の卵
レヂトン
税込¥319~
¥290~
(201)
ウラザグリバー
BIG DAISHOWA
税込¥12,078~
¥10,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。