切削工具・研磨材 :「角度 切断機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。
高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。
内径(Φmm)20
材質台金:SK5
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用
台厚(mm)0.8
鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。
最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。
外径(Φmm)125
内径(Φmm)20
刃数40
刃厚(mm)1.5
適合機種125mm木工用丸鋸各種
材質(本体)工具鋼
最大切込深さ(mm)45
材質(チップ)超硬
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材、化粧合板等の切断作業。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
材質(本体)SK-5
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材の切断作業。
材質(本体)SK-5
山数52
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。