切削工具・研磨材 :「ジスク 研磨」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用
ねじ径(mm)M10/P1.5
呼び径(mm)Φ85
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用
ねじ径(mm)M10/P1.5
呼び径(mm)Φ75
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)
仕様ロックナット付き
サイズ(mm)Φ75
金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)14
材質ナイロン不織布
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など
チップ幅(mm)7
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなど
ダイヤ層幅(mm)25
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に
外径(mm)Φ125
穴径(mm)M16
ダイヤ層厚さ(mm)2.1
切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142M
ダイヤ幅(mm)8
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
粒度180
仕様ディスクグラインダー用 乾式
トラスコ品番859-2641
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適!
ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。
線径(mm)0.5
タイプヒネリローズタイプ
サイズ(mm)Φ75×M10
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ85×M10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。