切削工具・研磨材 :「たい 焼き 機械」の検索結果
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。
LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
寸法O(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。
ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。
刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。
最大HRC55の硬度まで刻印ができます。
コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。
凹凸面や曲面にも刻印ができます。
本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。
ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本
材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼
質量(g)33
シャンク径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。
ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。
刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。
最大HRC55の硬度まで刻印ができます。
コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。
凹凸面や曲面にも刻印ができます。
本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。
ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本
材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼
質量(g)268
シャンク径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。