切削工具・研磨材 :「ルーター 研磨」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro サンドペーパーシート、各種 RS Pro サンドペーパーシートのパックです。さまざまな用途に適した各種シートが揃っています。産業品質の紙シートは防水性があるため、湿式 / 乾式研磨に使用できます。柔軟な滑り止め裏地により、 Durable ですが、簡単にサイズを引き裂くことができるため、さまざまな表面の輪郭研磨に最適です。酸化アルミ砥粒は、最適かつ性能が長持ちする自生発刃加工のため、経済的でさまざまな研磨作業に使用できます。 特長と利点: この産業品質の RS Pro サンドペーパーシートパックは、一般的な研磨から特殊材料の除去や表面加工まで、さまざまな用途に最適で、非常に汎用性が高くなっています 高品質で高速に切断できる酸化アルミ砥粒は、最適で性能が長持ちします。 Durable 耐スリップ性紙を使用すると、角度が付いた面や不規則な面の周りに柔軟に付きやすくなります。仕上がりを損なうことなく目の前に保つことができます さらに、手で簡単に引き裂けることができるため、適したサイズとゴミの削減につながり、非常に経済的です 研磨シートは SANDER 、研磨ブロック、研磨パッドと手で使用できます 25 x 230 mm x 280 mm シートは、粗目、中目、細目の用途向けにグリットサイズのパック入りです 用途: 研磨シート(サンドペーパー又はガラスペーパーとも呼ばれます)は、研磨ブロック及び適切な電動工具を使用して、手で使用することもできます。このため、精密研磨や一般的な研磨用途に加え、自動車産業での錆除去や塗装準備などの特殊な用途にも適しています。汎用性のために、次の用途で使用されます。 古い塗料、ニス、又は一般的な下処理を除去するための木材の表面 石膏や乾式壁などの表面でのブレンド、クリーニング、輪郭仕上げ 金属の錆除去と研削 研磨、平滑化、バフ研磨など、さまざまな表面に対応します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = 80, 120, 240, 400, 800学年 = 80+シートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
1セット
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。