切削工具・研磨材 :「ステンレス汚れ落とし」の検索結果
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
寸法(mm)100×160
厚さ(mm)約25
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材ステンレス、コンクリートなど
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)115×150
厚さ(mm)約7
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)75×115
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。