絞り込み
ブランド
  • 戸田研磨工業
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,279)
  • イスカル(4,609)
  • タンガロイ(4,281)
  • 三菱マテリアル(3,229)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,729)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,752)
  • タイテックス(1,550)
  • 住友電工ハードメタル(1,458)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,263)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(804)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • サンディングペーパー(中抜きタイプ) 戸田研磨工業

    サンディングペーパー(中抜きタイプ)

    戸田研磨工業(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク 重研用

    戸田研磨工業
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
    用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9