絞り込み
粒度・番手
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(1)
  • タイル(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • 戸田研磨工業
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,982)
  • ミニター(1,737)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,038)
  • TRUSCO(666)
  • SK11(539)
  • イチグチ(513)
  • サンフレックス(508)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • リューター(日本精密機械工作)(386)
  • 3M(スリーエム)(350)
  • ツボサン(343)
  • マキタ(335)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • RS PRO(252)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(203)
  • アイウッド(195)
  • FUJI STAR(三共理化学)(187)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トダサンディングディスク 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク

    戸田研磨工業(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • サンディングペーパー(中抜きタイプ) 戸田研磨工業

    サンディングペーパー(中抜きタイプ)

    戸田研磨工業(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    欠品中
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク 重研用

    戸田研磨工業
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
    用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ内径(mm)15.9厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材