御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に
コンクリートの破砕に
ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に
コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に
土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに
撤去できない大きな庭石の小割りに
寸法(mm)17×280×22Φ
シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E
寸法(mm)Φ18×280
全長(mm)280
シャンク径(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ!
従来品よりエッジが長く持続します。
磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。
先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
材質(シャンク)構造用合金鋼
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業
アスファルトの破砕、カット作業
屋上の防水アスファルトのはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業
シャンク径(Φmm)17
全長(mm)280
幅(mm)50
寸法(mm)17×280
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
寸法(mm)310
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。